Beli obeng t8 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HAZET Torx Key T-Handle (Kunci L Bintang)
    Mulai

    Rp379.900

    HAZET Torx Key T-Handle (Kunci L Bintang)
    atribut:
    • Finish Material: Chrome Vanadium Steel (Cr-V)
  2. WIHA Torx Screwdriver (Obeng)
    Mulai

    Rp289.900

    WIHA Torx Screwdriver (Obeng)
    Deskripsi:
    -With a soft finish(_(R)) handle that does not slip in the hands.-The blade tip is applied with Wiha Werkzeuge GmbH chrome top processing, so it maintains its precision and catches the torx(_(R)) screw securely.-Quenched
    atribut:
    • Material: Chrome plated finish
  3. TRUSCO Torx Key T-Handle Hex Lobe Wrench (Kunci L Bintang)
    57%
    Mulai

    Rp58.900

    TRUSCO Torx Key T-Handle Hex Lobe Wrench (Kunci L Bintang)
    Deskripsi:
    34
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel, Surface Treatment : Black type
  4. TEKIRO Hex Key T Handle (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp29.900

    TEKIRO Hex Key T Handle (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO kunci L model T 2.5 merupakan kunci L yang dapat digunakan untuk membuka atau melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal. Dengan bentuk handle T agar mempermudah saat pemakaian. Terbuat dari material berkuailatas kuat dan awet.Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Finish: Chrome Plated
    • Material: S2 Alloy Steel
  5. HAZET Screwdriver Trinamic (Obeng)
    Mulai

    Rp259.900

    HAZET Screwdriver Trinamic (Obeng)
    atribut:
    • Finish Material: Shaft: Chrome vanadium steel, Grip: Resin
  6. KRISBOW Screwdriver Torx (Obeng)
    Mulai

    Rp56.900

    KRISBOW Screwdriver Torx (Obeng)
    Deskripsi:
    Torx Screwdriver T10x100mm adalah Obeng dengan tip Torx yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut. Obeng merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, Ringan, dan effisien. Obeng dengan panjang 100mm ini digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut dengan profil Torx. Obeng merek Krisbow sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  7. FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    43%
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp129.900

  8. WIHA Multi-Bit Screwdriver (Mata Obeng)
    Mulai

    Rp509.900

    WIHA Multi-Bit Screwdriver (Mata Obeng)
    Deskripsi:
    Ratcheting offset multi-bit screwdrivers come with an offset handle that can tighten and loosen screws in hard-to-reach spaces. They have a mechanism that allows the tool to rotate a screw in one direction without repositioning the tool on the screwhead. Screwdrivers can turn screws more quickly than a standard driver and are reversing so they can tighten and loosen screws. They come with multiple tip sizes and styles that attach to one handle and allow a single tool to loosen and tighten a variety of screws.
  9. HAZET Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp499.900

    HAZET Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    -It is a slim design, but the handle has the double T structure that focuses on robustness and is easy to put a power and it can be used hard.-Fot the box end part, traction profile(structure that captures torque with interior hexagonal areas)helps to wor
  10. HARDEN Kunci T Torx (Kunci T Bintang)
    75%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp7.900

    HARDEN Kunci T Torx (Kunci T Bintang)
    Deskripsi:
    -Ditempa dari baja CRV kualitas tinggi, permukaan satin dan berlapis krom.-Ditempa dari baja Chrome Vanadium kualitas tertinggi, dikeraskan, ditempa-Gagang T memberikan tenaga torsi ekstra-Proses akhir satin dan berlapis krom tahan korosi-Ujung bola untuk penggunaan miring-Kepadatan tinggi-Torsi tinggi-Kekerasan-Tahan lama-Tampilan Produk1. Ditempa dari CRV SteelDitempa dari baja CRV berkualitas tinggi, hasil proses pemanasan, torsi ketangguhan tinggi.Proses akhir satin berlapis krom, indah dan tahan lama.2. Sambungan EratBatang dan gagangnya terhubung erat.Solid dan tahan lama, tidak longgar.3. Desain Gagang GandaMenggunakan dua desain gagang, bentuknya sangat indah.Cantik dan tahan lama, lebih praktis.4. Desain ErgonomisGagang anti selip TPR terasa nyaman.Menurut desain ergonomis, efektif meningkatkan efisiensi kerja.5. Desain Berbentuk BungaBerbentuk bunga kokoh di kedua sisi, tahan aus, tidak retak.Sangat meningkatkan efisiensi kerja.
    atribut:
    • Size: T15
    • Length (mm): 122
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  11. HAZET Hex Key Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp3.299.900

    HAZET Hex Key Set (Kunci L)
    atribut:
    • Set Contents: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0mm
    • Set Contents (piece): 9
  12. HAZET Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp499.900

    HAZET Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    -It is a slim design, but the handle has the double T structure that focuses on robustness and is easy to put a power and it can be used hard.-Fot the box end part, traction profile(structure that captures torque with interior hexagonal areas)helps to wor
  13. HAZET Double Box End Wrench Lightool (Kunci Ring)
    54%
    Mulai

    Rp109.900

    HAZET Double Box End Wrench Lightool (Kunci Ring)
    atribut:
    • Material: Chrome-vanadium steel
    • Overall Length (mm): 180
    • Surface Finishing: Nickel chrome plating
    • Opposite Side Dimension (mm): 8 x 10
    • Weight (g): 30
Daftar Harga obeng t8 Terbaru November 2026
HAZET Torx Key T-Handle (Kunci L Bintang)Rp379.900
WIHA Torx Screwdriver (Obeng)Rp289.900
KYOTO TOOL (KTC) Screwdriver Torx Resin Handle (Obeng)Rp339.900
TRUSCO Torx Key T-Handle Hex Lobe Wrench (Kunci L Bintang)Rp58.900
TEKIRO Hex Key T Handle (Kunci L)Rp29.900
HAZET Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)Rp12.999.900
HAZET Screwdriver Trinamic (Obeng)Rp259.900
KRISBOW Screwdriver Torx (Obeng)Rp56.900
FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp129.900
WIHA Screwdriver Torx (Obeng)Rp319.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)